Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsfaserpl.3,9x55 SK phos VG 600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-665087
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665087
EAN/GTIN:
     4048962052893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Die fischer Gipsfaserplattenschraube FSN-TPG mit kleinem Senkkopf, HiLo-Gewinde, Nadelspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis 0,7 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der kleine 60°-Senkkopf dringt in die Gipsfaserplatte ein, ohne diese zu beschädigen. Die Bohrspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das durchgängige HiLo-Gewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung in der Metall-Unterkonstruktion und damit eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
49 mm
Kopf-ø:
6,8 mm
Länge:
55 mm
Schraubenabmessung:
3,9 x 55 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
600 C62
net_weight:
1936.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,844*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,01474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,454*
€ 17,20026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,674*
€ 16,27206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,844*
€ 10,52436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.