Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus.3,5x35TK.phos GG gurt.1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-665090
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665090
EAN/GTIN:
     4048962052923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde, gegurtet FSN-TPRM F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Holzständern | Gipskartonplatten auf Holzständern
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
29 mm
Kopf-ø:
8,3 mm
Länge:
35 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 35 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Unterkopffräsrippen:
Nein
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1933.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01549*
€ 0,02129*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0181*
€ 0,025*
4 Tage
27000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0267*
2 Tage
30000000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02104*
€ 0,02894*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,015*
€ 0,0297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02129*
€ 0,02534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01549*
€ 0,01843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.