Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 3,0x16 SK PZ VG blvz 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-201002316
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670026
EAN/GTIN:
     4048962368840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ1 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
3 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
12 mm
Kern-ø:
1,95 mm
Kopfhöhe:
2,3 mm
Kopf-ø:
6 mm
Länge:
16 mm
Schaftdurchmesser:
2,25 mm
Schraubenabmessung:
3,0 x 16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
607.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0089*
€ 0,0089*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01093*
€ 0,01093*
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0049*
€ 0,0111*
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0117*
€ 0,0117*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0115*
€ 0,012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0089*
€ 0,01059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.