Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 4,0x35 SK TX VG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670157
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670157
EAN/GTIN:
     4048962370157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Sperrholz | Spanplatten | Vollholzplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
1072.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.