Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 4,5x16 PH TX VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670327
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670327
EAN/GTIN:
     4048962371857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF II PTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
11 mm
Kern-ø:
2,75 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
9 mm
Länge:
16 mm
Schaftdurchmesser:
3,2 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Panhead
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
392.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.