Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

transp. FEP/PVC 5x1,5 3,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 133.081 Stromkabel Transparent 3 m
Bachmann 133.081 Stromkabel Transparent 3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-133.081
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     133.081
EAN/GTIN:
     4016514018222
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
bachmann anschlussleitung 5x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 5x1,5mm² Lg: 3,0m S1+S2:40mm/AE einzeln im Polybeutel Außendurchmesser: 8,2+/-0,2mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
105 °C | 180 °C
Nennspannung:
450 V | 750 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: Leitung, Anschlussleitung, flexible Leitung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.