Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlussleitung LinakCBD6S 1,m S1:GST15i2 S2:AMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C5765-149.0005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     149.0005
EAN/GTIN:
     4057298083419
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
anschlussleitungen bachmann
Anschlusskabel LINAK CBD6S Seite 1: GST15i2 Stecker schwarz Artikelnr. 1.922.2053.1 Seite 2: AMP Buchse 2-polig Länge 2,0m verpackt in Polybag
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
50 V | 60 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Leitung, Anschlussleitung, flexible Leitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.