Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWS - Zuleitung H03VV-F 3G0,75 Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 302.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 302.174 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     C5765-302.174
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     302.174
EAN/GTIN:
     4016514002139
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Schutzkontakt Zuleitung 2m schwarz H03VV-F 3G0,75mm² -unverpackt mit Zwischenschalter + Aderendhülsen Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, rechtwinklig
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
true
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schutzkontakt, Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.