Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitung H03RT-H 3G1,mm² 3m grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 313.176 Stromkabel Weiß 3 m
Bachmann 313.176 Stromkabel Weiß 3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-313.176
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     313.176
EAN/GTIN:
     4016514080106
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
Heißgeräte-Zuleitung
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schaltleitung
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H03RT-F 3G 1 mm² grau/ weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Textil
Temperaturbeständigkeit:
150 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, anschlussleitung bügeleisen, schaltleitung 3x1, Bügeleisen, Leitung, Textil, Zuleitung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.