Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueNet CEE 16A 3 Phasig ohne Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 329.3033 Steckdose Schwarz
Bachmann 329.3033 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-329.3033
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3033
EAN/GTIN:
     4016514064670
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNet CEE Box Zuleitung: Klemmblock Abgang: CEE Steckdose 16A rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss Inkl. Montageplatte verpackt im Karton verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß:
232 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
232 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
102 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Mit Display:
true
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,92*
€ 847,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,10*
€ 835,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,96*
€ 807,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,33*
€ 785,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.