Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 24xC13 3xC19 Strom 3,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     C5765-329.3057
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3057
EAN/GTIN:
     4057298006791
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN2000 24xC13 0° Kaltgerätedosen, 3xC19 90° IEC Lock Kaltgerätedosen, Strom: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A, mit Bedruckung BACHMANN, Kunststoffteile schwarz, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel und Schrauben verpackt im BlueNet Karton verpackt im BlueNet Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß:
1077 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1077 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,70*
€ 695,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.