Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN2000 24xC13 4xC19 Strom 3,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-D037A26
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3145
EAN/GTIN:
     4057298016592
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN2000 PLC 1HE Steckdosenleiste 24xC13 0° Kaltgerätesteckdosen 4xC19 90° Kaltgerätesteckdosen Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor; Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren; mit integriertem Display; integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss; 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit CEE 16A Stecker; mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel und Schrauben; verpackt im BlueNet Karton;
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Befestigungsmaß:
1033 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1033 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 643,22*
€ 719,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 651,82*
€ 725,82*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 682,58*
€ 757,95*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,63*
€ 757,95*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 683,95*
€ 760,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,05*
€ 855,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,95*
€ 847,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,38*
€ 822,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,05*
€ 802,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,22*
€ 765,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.