Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1,5HE 5xCEE7/3 1xGVS Strom 2,m CEE7/7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 333.002 Verlängerungskabel 0,44 m 5 AC-Ausgänge Weiß
Bachmann 333.002 Verlängerungskabel 0,44 m 5 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-333.002
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.002
EAN/GTIN:
     4016514011001
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" - Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 5x Schutzkontaktdosen 35° weiss mit Gerätevollschutz, Länge: 440mm Endstücke genietet, nicht öffenbar 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² weiss mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel "
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Länge:
440 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
true
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.