Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI COVER Einbaurahmen kurz weissaluminium RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Coni
Bachmann Coni
Artikel-Nr.:
     C5765-338.0081
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     338.0081
EAN/GTIN:
     4016514021772
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
CONI COVER Einbaurahmen 3-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel aus Stahl gepulvert, Farbe:weissaluminium RAL9006, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, einzeln im Karton verpackt. Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
149 mm
Breite:
248 mm
Einbautiefe:
24 mm
Innentiefe:
16 mm
RAL-Nummer:
9006
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, leergehäuse, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.