Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI Einbaurahmen weissaluminium lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Coni
Bachmann Coni
Artikel-Nr.:
     C5765-338.0205
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     338.0205
EAN/GTIN:
     4016514018864
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Mehrfachsteckdose
CONI Einbaurahmen 6-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: weissaluminium, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads :
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
151 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
58 mm
Einbautiefe:
56 mm
Innentiefe:
10 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann abdeckrahmen, leergehäuse, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.