Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI Einbaurahmen anthrazit lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Coni
Bachmann Coni
Artikel-Nr.:
     C5765-338.0206
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     338.0206
EAN/GTIN:
     4016514018871
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
Mehrfachsteckdose
CONI Einbaurahmen 6-fach RAL7016 zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse und Deckel Stahl gepulvert, Farbe: anthrazit, Deckel klappbar mit Endanschlag, und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Aufnahme für Steckdoseneinsatz, Zubehör: Befestigungs-Set, einzeln im Karton verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
151 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
58 mm
Einbautiefe:
56 mm
Innentiefe:
10 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7016
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 6-fach, leergehäuse, abdeckrahmen 6 fach, Rahmen, Einbaurahmen, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.