Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung H05VV-F3G1.5mm² 25m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 341.870 Stromkabel Orange 25 m
Bachmann 341.870 Stromkabel Orange 25 m
Artikel-Nr.:
     C5765-341.870
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.870
EAN/GTIN:
     4016514000128
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Verlängerung 3pol -Spritzwasserschutz 25m H05VV-F 3G1,5mm² orange Seite1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite2: Schutzkontakt-Kupplung/Deckel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
orange
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
false
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.