Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F3G1,5,or.L:3,0, PRCD,St +Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 341.880 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Orange
Bachmann 341.880 Verlängerungskabel 3 m 1 AC-Ausgänge Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     C5765-341.880
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.880
EAN/GTIN:
     4016514017775
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Schutzkontaktverlängerung H07BQ-F 3G1,5mm² orange Lg: 3.0m m.eingeb. PRCD 919.189 nach ca. 1,50 m Seite 1: mont. Stecker 913.173 Seite 2: mont. Kuppl. 919.177 einzeln verpackt in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C | 80 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
orange
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP44
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.