Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung H07RN-F 5G4,mm² sw, 5,m, CEE 32A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 346.170 Stromkabel Schwarz, Rot 5 m
Bachmann 346.170 Stromkabel Schwarz, Rot 5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-346.170
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     346.170
EAN/GTIN:
     4016514003327
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V zentral IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP44
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, Verlängerungskabel, CEE, Verlängerungsleitung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.