Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN CEE-Adapter CEE Stecker 16A, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400v 2Schutzk.
BACHMANN CEE-Adapter CEE Stecker 16A, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400v 2Schutzk.
BACHMANN CEE-Adapter CEE Stecker 16A, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400v 2Schutzk.
BACHMANN CEE-Adapter CEE Stecker 16A, 1x16A 5p400V 1x32A 5p400v 2Schutzk.
Artikel-Nr.:
     C5765-349.006
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.006
EAN/GTIN:
     4016514010257
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Energiewürfel
Hängeverteiler
CEE-Adapter 1CEE Stecker 16A, 1 CEE Steck- dose 16A + 1x32A, 2x Schuko 16A, IP44 Spezialkunststoff
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IPX4
Militärausführung:
false
Farbe:
sonstige
Höhe:
95 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bachmann cee adapter, cee adapter, stecker 16a cee adapter, CEE, Stecker, Kupplung, Adapter, Steckdose
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.