Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 349.007 Netzstecker-Adapter Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 349.007 Netzstecker-Adapter Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-349.007
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.007
EAN/GTIN:
     4016514010264
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Energiewürfel
Hängeverteiler
CEE-Adapter, 1CEE Stecker 32A, 1 CEE Steck- dose 16A + 1x32A, 1x Schuko 16A, IPX4, 3G-Sicherung 10A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IPX4
Militärausführung:
false
Farbe:
sonstige
Höhe:
95 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee adapter, CEE, Stecker, Kupplung, Adapter, Steckdose
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.