Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 349.027 Netzstecker-Adapter Schwarz, Blau, Rot
Bachmann 349.027 Netzstecker-Adapter Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-349.027
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.027
EAN/GTIN:
     4016514010479
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
Steckdosen-Kombination
CEE-Adapter 1,5m H07 RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 3xSchutzkontaktsteckdosen 16A (1x je Phase) mit selbstschließendem Deckel
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Kabellänge:
1.5 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
false
Farbe:
sonstige
Höhe:
90 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, bachmann cee adapter, cee adapter, Adapter, CEE, Schutzkontakt, Verteiler, Stecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.