Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2, 0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xÜSS 1xSchalter 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     C5765-350.011
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.011
EAN/GTIN:
     4057298125829
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil schwarz eloxiert 6xCEE7/3 Steckdosen+ 1xÜSS + 1xSchalter Schwarze Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2, 0m H05VV-F 3G 1, 5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
FI-Schalter:
false
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
NEMA-Code:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Überspannungsschutz:
true
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.