Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann H05VV-F 3G 1.5 mm² 1.5m Schwarz 1,5 m CEE7/4 GST18/3
Bachmann H05VV-F 3G 1.5 mm² 1.5m Schwarz 1,5 m CEE7/4 GST18/3
Artikel-Nr.:
     C5765-375.000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.000
EAN/GTIN:
     4016514011704
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
bachmann anschlussleitung 1,5m
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker winkel gespritzt Wieland GST18i3-Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
1500 mm
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
82 mm | 83 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
false
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Leitung, Geräte Zuleitung, Schutzkontakt, GST18
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.