Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätezuleitung GST18/CEE7/7 3,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.003 Stromkabel Schwarz 3 m
Bachmann 375.003 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-375.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.003
EAN/GTIN:
     4016514011711
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung wieland h05vv-f 3g...
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker winkel gespritzt Wieland GST18i3-Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
1500 mm
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
82 mm | 83 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
false
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Weitere Suchbegriffe: Leitung, Geräte Zuleitung, Schutzkontakt, GST18
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.