Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland T-Verteiler GST18i3 1 E/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.101 Verlängerungskabel Schwarz
Bachmann 375.101 Verlängerungskabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-375.107
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.107
EAN/GTIN:
     4057298044410
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
T-Verteiler GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz mit Befestigungsmöglichkeit verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
44 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
28.2 mm
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Befestigungsmöglichkeit:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Verteiler, Verteiler, Strom, GST18
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.