Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukupplung GST18/3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.507 Elektrischer Steckdosenkoppler
Bachmann 375.507 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     C5765-375.507
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.507
EAN/GTIN:
     4016514012404
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Einbaukupplung GST18i3, schwarz montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel Type: 92.031.9658.1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
5 mm² | 15 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
05 mm² | 25 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
true
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
37.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Breite:
32.8 mm
Wandstärke des Gehäuses:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, Zwischenkupplung, bachmann zwischenkupplung, n steckverbinder, Kupplung, Einbaukupplung, GST18, montagefertig
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.