Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox 4xCEE7/3 mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Aufrollkabelbox 4x Schutzkontakt AC230V, 20 m
BACHMANN Aufrollkabelbox 4x Schutzkontakt AC230V, 20 m
BACHMANN Aufrollkabelbox 4x Schutzkontakt AC230V, 20 m
BACHMANN Aufrollkabelbox 4x Schutzkontakt AC230V, 20 m
BACHMANN Aufrollkabelbox 4x Schutzkontakt AC230V, 20 m
BACHMANN Aufrollkabelbox 4x Schutzkontakt AC230V, 20 m
Artikel-Nr.:
     C5765-393.0060
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     393.0060
EAN/GTIN:
     4057298076763
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kompaktkabeltrommel Gehäuse und Haspel aus hochbruchfestem Kunststoff Kabelführung eingebaut Í bequemes Auf- und Abrollen 2 drehbare Handkurbeln Thermoschutzschalter 4 Schutzkontaktsteckdosen 20m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 IP20230 V~ / 16 A Aufgerollt: 1000 W, Abgerollt: 3500 W Gewicht: ca. 3,00kg H / B / T: 300 mm / 250 mm / 160 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
20 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: kabelbox 20m, kabelbox, kabelbox bachmann, Kabelbox, Thermoschutz, Steckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.