Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg. YMHY-J 3G1.5 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 654.181 Stromkabel Schwarz 4 m
Bachmann 654.181 Stromkabel Schwarz 4 m
Artikel-Nr.:
     C5765-654.181
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.181
EAN/GTIN:
     4016514004751
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.000 mm 4.000 mm 27 mm 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² schwarz 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
4000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann schwarz, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.