| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-663.171 Herst.-Nr.: 663.171 EAN/GTIN: 4016514004942 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL-ZULEITUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 1.000 mm 4.000 mm 27 mm 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker winkel gespritzt mit doppeltem Schutzkontaktsystem Seite 2: 100mm gerade, 30mm abgemantelt Aderendhülsen unverpackt gespritzt Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | AWG-Querschnitt: | 16 | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schutzleiter: | true | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | schwarz | Spirallänge (geschlossen): | 1000 mm | Spirallänge (ausgezogen): | 4000 mm | Flammwidrig: | nach EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 8.4 mm | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -35 °C | 80 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Nennspannung U: | 500 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |