Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelzultg. YMHY-J 3G1,5 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 663.271 Stromkabel Weiß 4 m
Bachmann 663.271 Stromkabel Weiß 4 m
Artikel-Nr.:
     C5765-663.271
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     663.271
EAN/GTIN:
     4016514004980
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Stromverteiler SPIRALKABEL-ZULEITUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 1.000 mm 4.000 mm 27 mm 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker winkel gespritzt mit doppeltem Schutzkontaktsystem Seite 2: 100mm gerade, 30mm abgemantelt Aderendhülsen unverpackt gespritzt
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
4000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.