Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orang e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 665.870 Stromkabel Orange 2,5 m
Bachmann 665.870 Stromkabel Orange 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-665.870
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     665.870
EAN/GTIN:
     4016514008285
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Leitung SPIRALKABEL-ZULEITUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 500 mm 2.500 mm 32 mm 13 mm H07BQ-F 3G 1,5 mm² orange Seite 1: 100mm gerade CEE 7/7 Schutzkontaktstecker zentral gespritzt Seite 2: 200mm gerade, 30mm abgemantelt Aderendhülsen unverpackt zentral
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2500 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, bachmann h07bq-f 3g1,5, baustellen spiralkabel, h07bq-f 3g1,5, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.