Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orang e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 665.871 Stromkabel Orange 5 m
Bachmann 665.871 Stromkabel Orange 5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-665.871
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     665.871
EAN/GTIN:
     4016514006533
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Wendelltg.H07BQ-F 3G1.50 orange WL:ca1000 mm SL:ca.8,2m AL:5.0 m S1:rad.100/St.32 (orange) S2:rad.200/30/AE/ 12 mm Dorn
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.