Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelleitung.YMHY-J 3G1,5 qmm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 672.181 Stromkabel Schwarz 4 m Netzstecker Typ F
Bachmann 672.181 Stromkabel Schwarz 4 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     C5765-672.181
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     672.181
EAN/GTIN:
     4016514000029
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Leitung SPIRALKABEL-VERLÄNGERUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 1.000 mm 4.000 mm 27 mm 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker zentral gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose zentral gespritzt unverpackt gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
4000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.