Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg. HO7BQ-F 7x1,5 oran ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     C5765-681.882
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     681.882
EAN/GTIN:
     4016514005079
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 46 mm 18 mm H07BQ-F 7G 1,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
7500 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
13.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, h07bq-f 7g1,5, baustellen spiralkabel, h07bq-f4 x1,5, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.