Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg. HO7BQ-F 3G2,5 oran ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     C5765-682.881
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     682.881
EAN/GTIN:
     4016514005093
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.000 mm 5.000 mm 40 mm 18 mm H07BQ-F 3G 2,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
AWG-Querschnitt:
14
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Spirallänge (geschlossen):
1000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
5000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
10.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, gummischlauchleitung h07bq-f 3x2,5, baustellen spiralkabel, h07bq-f 3g2,5, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.