Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg. CS-YMH11Y-J 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 692.280 Stromkabel Weiß
Bachmann 692.280 Stromkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-692.280
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     692.280
EAN/GTIN:
     4016514005291
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
bachmann spiralleitung weiss
spiralkabel bachmann
Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm 2.500 mm 29 mm 13 mm YMH11Y-J 3G 1,5 mm² weiß 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
weiß
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
230 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.