Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelltg. CS-LIY11Y-J 5x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 693.283 Stromkabel Weiß 2 m
Bachmann 693.283 Stromkabel Weiß 2 m
Artikel-Nr.:
     C5765-693.283
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     693.283
EAN/GTIN:
     4016514005406
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Leuchten Spiralleitung PUR weiß CS-LIY11Y-J 5x1,5mm² Wendellänge: 0,4m Arbeitslänge: 2,0m Enden: je 140mm/ 80mm abgemantelt/AE
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Querschnitt:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
true
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
weiß
Spirallänge (geschlossen):
400 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
230 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, spiralleitung weiß, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.