Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent Monitor Digital Signage Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C5765-701.0013
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     701.0013
EAN/GTIN:
     4057298097195
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Independent Monitor Digital Signage Bundle Stahlblech gepulvert Schwarz ähnlich RAL9005 Bestehend aus: #700.0010 Batteriespeicher LI1000 #700.0110 Ladegerät TL150 Portabel #700.3002 Medienwagen #700.4000 SWEDX SDS58K8-01-DC #149.0000 DC-Gerätezuleitung SWEDX-SDS #918.200 Anschlusskabel 1,0m HDMI 2.0 #903.800 Bright Sign LS423 #903.810 Bright Sign Wifi-Antenne inkl. mechanischer Aufbau und Testlauf Verpackung in Kartonage auf Sonderpalette
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
05 V | 60 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
false
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Ausführung des Displays:
LCD
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
3840
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
2160
Bildschirmdiagonale:
58 Zoll
Mit On Screen Display:
true
Tastatur integriert:
false
Mit Touchscreen:
false
Schutzart (IP):
IP20
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
false
Bildwiederholfrequenz:
006 kHz
Min. zul. Speisespannung:
24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
1293 mm
Höhe:
747 mm
Tiefe:
39 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.943,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.994,97*
€ 9.514,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.984,13*
€ 9.501,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.955,83*
€ 9.467,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.943,65*
€ 9.452,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.