Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE 18xC13 3ph Strom 3,m CEE 16A rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C5765-800.0105
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0105
EAN/GTIN:
     4016514048137
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca. 821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker 16A 5-pol rot inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
18
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
821 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.