Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU 1HE VM 1xSPD 3-phasig 2x1,m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-800.2522
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2522
EAN/GTIN:
     4057298023156
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste 1xÜberspannungsschutz 3-phasig 16A mit potentialfreiem Kontakt Zuleitungen: 2x1,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker und CEE 16A Kupplung mit BACHMANN Logo inkl. Haltewinkel verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Montageart:
Modul
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
15 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
15 kA
Schutzpegel:
0.9 kV
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.9 kV
Polzahl:
3
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Prüfklasse Typ 3:
true
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Überspannungsschutz, Modul, SPD, Typ 3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.