Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2, 0m CEE7/7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 sw 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     C5765-800.3936
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.3936
EAN/GTIN:
     4057298137327
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE Steckdosenleiste 1xÜberspannungsschutz-Plus 6, 5kA 8xSchutzkontaktsteckdosen schwarz Zuleitung 2, 0m H05VV-F 3G1, 5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, mit BACHMANN Logo, inkl. Haltewinkel mit Schrauben; verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Befestigungsmaß:
465 mm
Montagerichtung:
horizontal
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
true
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Überspannungskategorie:
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.