Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D676I97 Herst.-Nr.: 802.0100 EAN/GTIN: 4057298033797 |
| |
|
| | |
| BlueNet GPIO Modul 4x Eingänge / 4x Relais-Ausgänge 2x LED je Eingang / Ausgang Anschlussstecker mit Schraubklemmen RJ45 Buchse zur Verbindung mit BlueNet BN3000-BN7500 Sensoranschluss Abmessungen (ohne Anschlussstecker): 166mm x 58mm x 25mm Verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige | Anzahl der Eingänge: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 223,03* | € 253,57* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 226,80* | € 255,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 228,35* | € 257,88* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 229,54* | € 260,33* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 236,18* | € 267,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|