Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 16xC13 4xCEE7/3 Strom 3,m CEE Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-B021A40
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3006
EAN/GTIN:
     4016514075508
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 Messung pro Phase 16xC13 Kaltgerätedosen, 4xSchutzkontaktsteckdosen, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Stecker 1-phasig 16A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
16
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1102 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 676,70*
€ 750,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 686,55*
€ 757,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 691,90*
€ 763,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 696,80*
€ 770,60*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 716,38*
€ 791,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,34*
€ 892,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,11*
€ 886,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,42*
€ 865,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,97*
€ 843,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,70*
€ 805,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.