Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 RCM 24xC13 12xC19 6xLS Strom 3,m CEE 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3888
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3031
EAN/GTIN:
     4057298001086
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU 24xC13 Kaltgerätedosen 12xC19 Kaltgerätedosen 6xLeistungsschutzschalter C16A Strom: 3,0m H05VV-F5G4mm² schwarz CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss mit integriertem Display inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung mit BACHMANN Bedruckung & Etikett verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
12
Länge:
2037 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.144,91*
€ 1.262,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.153,19*
€ 1.271,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.168,65*
€ 1.284,33*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.195,46*
€ 1.318,04*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.201,67*
€ 1.320,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,02*
€ 1.501,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,12*
€ 1.494,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,09*
€ 1.441,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,43*
€ 1.405,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,91*
€ 1.362,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.