Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 Slave Strom 2x3m CEE 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3893
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3068-S
EAN/GTIN:
     4057298051364
Suchbegriffe:
Steckdoseleiste;Rack;PDU;Mehrfachst...
BN3000 Slave-XXL PROFIL Messung pro Phase Stromeingang: 3 0m H05VV-F 5G4 0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A Stromausgang: 3 0m H05VV-F 5G4 0mm² mit CEE Kupplung 3-phasig 32A Integrierte Funktion zur Messung von Strom Spannung Blind- Schein- Wirkleistung Energie Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im BlueNet Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Kabellänge:
5 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Länge:
438.6 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 596,50*
€ 674,33*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 624,19*
€ 705,39*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 959,41*
€ 1.068,80*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,33*
€ 802,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,82*
€ 792,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,38*
€ 752,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,50*
€ 709,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.