Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 RCM Strom 3m 3G4,mm² CEE 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B139B68
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3071
EAN/GTIN:
     4057298033032
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 RCM-XXL PROFIL Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU Stromeingang: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² mit CEE Stecker 1-phasig 32A Stromausgang: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² mit CEE Kupplung 1-phasig 32A Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im BlueNet Karton *Mindestbestellmenge 5 Stück* Lieferzeit: ca. 4-5 Wochen ab Bestellungseingang, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. *Mindestbestellmenge 5 Stück* Lieferzeit: ca. 4-5 Wochen ab Bestellungseingang, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Länge:
438.6 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose, Rack, PDU, IT
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 733,67*
€ 808,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 740,56*
€ 816,40*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 772,35*
€ 853,07*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 774,62*
€ 855,68*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 794,51*
€ 875,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,67*
€ 962,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,34*
€ 954,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,64*
€ 915,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,86*
€ 891,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,67*
€ 873,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.