Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3000 RCM Slave Nachrüstmodul Strom 3,m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3663
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3072-S
EAN/GTIN:
     4057298051371
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3000 RCM Slave Nachrüstmodul-XXL PROFIL Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU Stromeingang: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Stecker 1-phasig 16A Stromausgang: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² mit CEE Kupplung 1-phasig 16A inkl. Service Flyer verpackt im BlueNet Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
438.6 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Weitere Suchbegriffe: Überwachungseinheit, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose;Rack;PDU;IT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 653,18*
€ 758,79*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 707,21*
€ 814,72*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.053,69*
€ 1.194,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,79*
€ 902,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,20*
€ 890,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,26*
€ 854,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,36*
€ 827,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,18*
€ 777,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.