Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 18xC13 4xCEE7/3 Strom 3,m CEE 16A bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3900
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3502
EAN/GTIN:
     4016514098217
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3500 Messung pro Steckdose 18xC13 Kaltgerätedosen 4xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung: 3 0m H05VV-F 3G2 5mm² mit CEE Stecker 1-phasig 16A blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom Spannung Blind- Schein- Wirkleistung Energie Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Länge:
1234 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Mit Sicherung:
false
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdoseleiste;Rack;PDU;Mehrfachsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.355,22*
€ 1.489,30*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.437,22*
€ 1.564,47*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.462,06*
€ 1.593,91*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.485,23*
€ 1.618,78*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.870,88*
€ 2.009,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,30*
€ 1.772,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,82*
€ 1.752,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,72*
€ 1.670,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,28*
€ 1.640,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,22*
€ 1.612,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.