Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 18xC13 3xC19 3,m 5G2,5mm² mit CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B446A29
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3506
EAN/GTIN:
     4016514098255
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3500 Messung pro Steckdose 18xC13 Kaltgerätedosen, 3xC19 Kaltgerätedosen, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im Karton inkl. Montageanleitung verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1500 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
SNMP:
true
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.334,40*
€ 1.447,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.343,30*
€ 1.461,47*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.405,98*
€ 1.528,85*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.413,82*
€ 1.533,65*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.446,13*
€ 1.567,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,25*
€ 1.722,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,06*
€ 1.712,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,87*
€ 1.657,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,40*
€ 1.621,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,40*
€ 1.587,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.